未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49538965
品番
WB-3AKJ
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
377×235×180
色
ベージュ
質量(g)
1600
有効深さ(mm)
120
取付スペース
3P100AF×1
仕様
木板ベース付
バンド通し穴
有(側面)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください