未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈タテ型〉
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49539105
品番
CWB-2DM
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
屋根一体型スモークカバー
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
303×189×116
色
ミルキーホワイト
有効深さ(mm)
73〜88
バンド通し穴
有
取付スペース
3P 60AF×1
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
200×145×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください