未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈タテ型〉
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49539114
品番
CWB-3DM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
屋根一体型スモークカバー
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
366×224×140
色
ミルキーホワイト
有効深さ(mm)
86〜114
バンド通し穴
有
取付スペース
3P100AF×1
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
260×180×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください