ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)270×198×128 注文コード49539306 品番WB-2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,470
この商品はボックス外形寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)270×198×128 仕様危険シール付 種類タテ型 有効深さ(mm)99 バンド通し穴 取付スペース3P 60AF×1 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)205×125×7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49539306 WB-2R 49539342 WB-2AR ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 未来工業 ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 未来工業 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする