ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49539333 品番 WB-1AR
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)256×160×130 仕様危険シール付 種類屋根付・タテ型 有効深さ(mm)90 バンド通し穴 取付スペース3P 30AF×1 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)170×100×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする