未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49539376
品番
WB-12AOR
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×332×133
仕様
危険シール付
色
赤
種類
屋根無・ヨコ型
有効深さ(mm)
106
バンド通し穴
有
取付スペース
3P 60AF×2
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
190×250×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください