未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49539394
品番
WB-1AOR
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
236×160×120
仕様
危険シール付
色
赤
種類
屋根無・タテ型
有効深さ(mm)
90
バンド通し穴
有
取付スペース
3P 30AF×1
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
170×100×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください