※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
情報ウォルボックス (屋外用)カバー左右開き
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49539437
品番
WBJ-12LKM
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質
PC-ABS製
付属品
8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
色
ミルキーホワイト
質量(g)
1220
種類
鍵付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください