未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
情報ウォルボックス回転ロック式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49539595
品番
WBJ-12DM
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。
扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様
取付自在板付
適合
(ポールバンド)POB-2F
色
ミルキーホワイト
質量(g)
1380
種類
ヨコ型
適合ノックアウト穴径
下部:Φ27×5、背面:Φ28×4・Φ23×4
バンド通し穴
裏面(幅10mm)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください