未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×332×133
注文コード
49540103
品番
12-3C
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ボックス外形寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×250×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×332×133
仕様
漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS瓦、分岐ブレーカ20A(3回路)、接地付2ヶ用コンセント(3個)
色
ベージュ
有効深さ(mm)
106
定格感度電流(mA)
30
バンド通し穴
有
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください