屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)350×531×180 注文コード49540216 品番15-6CTB
参考基準価格(税別)¥111,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はボックス外形寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×440×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)350×531×180 仕様漏電しゃ断器(2P20A)OC付×6(6回路)、接地付2ヶ用コンセント(6個) ベージュ 有効深さ(mm)152 定格感度電流(mA)30 バンド通し穴
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする