未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49540462
品番
3-33CB
参考基準価格(税別)
¥92,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
226×271×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
297(477)×364×135
有効深さ(mm)
108
定格感度電流(mA)
30
仕様
漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS瓦、分岐ブレーカ20A(3回路)、接地付2ヶ用コンセント(3個)、防水ゴムコンセント(3個)
色
ベージュ
バンド通し穴
有
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください