※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)341×435×187 仕様漏電しゃ断器(3P50A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ヶ用コンセント(3個) 注文コード49540532 品番RB-14AO5
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はボックス外形寸法・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)341×435×187 仕様漏電しゃ断器(3P50A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ヶ用コンセント(3個) 有効深さ(mm)159 定格感度電流(mA)30 バンド通し穴 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)230×340×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする