未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
256×160×130
仕様
漏電しゃ断器(2P20A)OC付、接地付2ヶ用コンセント(1個)
注文コード
49540548
品番
RB-1A
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ボックス外形寸法・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
256×160×130
仕様
漏電しゃ断器(2P20A)OC付、接地付2ヶ用コンセント(1個)
色
赤
有効深さ(mm)
90
定格感度電流(mA)
30
バンド通し穴
有
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
170×100×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください