未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49540636
品番
5A-4M10TB
参考基準価格(税別)
¥193,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
460×320×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
571×418×210
仕様
配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4
色
ベージュ
有効深さ(mm)
146
バンド通し穴
無
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください