未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
屋外動力用仮設強化ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49540706
品番
45YD-3M6TB
参考基準価格(税別)
¥303,200
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
430×507×233
色
オレンジ
有効深さ(mm)
160
定格感度電流(mA)
30
回路構成
漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
387×530×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください