※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーHシリーズ
CH1.53
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径D
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.53
注文コード
49650982
品番
CH1.53
参考基準価格(税別)
¥29,450
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
1.53
シャンク径d(Φmm)
2
全長L(mm)
46
刃長l1(mm)
10
材質
超硬超微粒子
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。