NEF02W-NH14JD2-NH14JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665674 NEF02W-NH14JD2-NH14JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665674 NEF02W-NH14JD2-NH14JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665674 NEF02W-NH14JD2-NH14JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665674 NEF02W-NH14JD2-NH14JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665674

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 注文コード49665674 品番NEF02W-NH14JD2-NH14JD2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など41種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)20 寸法E(mm)4.9 寸法H(mm)32 寸法HK(mm)- 寸法J(mm)23 外径K(Φmm)57 寸法N(mm)24 P.C.D(mm)44 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 許容トルク(N・m)19.6 全長(mm)63 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.3 質量(kg)0.45 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF02W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)34.3 軸方向変位(mm)±1.6 GD2(kgf・cm2)6.64 慣性モーメント(kg・cm2)1.66 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする