寸法B(mm)20
寸法E(mm)4.9
寸法H(mm)32
寸法HK(mm)45
寸法J(mm)23
外径K(Φmm)57
寸法N(mm)24
P.C.D(mm)44
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)25
許容トルク(N・m)19.6
全長(mm)63
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.3
質量(kg)0.477
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-
型番NEF02W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)34.3
軸方向変位(mm)±1.6
慣性モーメント(kg・cm2)1.84
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブ