寸法B(mm)20寸法E(mm)4.9寸法H(mm)32寸法HK(mm)-寸法J(mm)23外径K(Φmm)57寸法N(mm)24P.C.D(mm)44軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)16許容トルク(N・m)19.6全長(mm)63許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.3質量(kg)0.45種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]20 ハブ[2]-下穴径(Φmm)ハブ[1]8 ハブ[2]-型番NEF02W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)6.64慣性モーメント(kg・cm2)1.66ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ