エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)17 軸穴径d2(Φmm)22 注文コード49675973 品番NEF25S-NH17JD2-NH22JD2
参考基準価格(税別)¥23,901 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など274種類から選べます 他の種類を見る
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)17 軸穴径d2(Φmm)22 外径K(Φmm)104 全長(mm)78.2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容トルク(N・m)245 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.4 GD2(kgf・cm2)89 P.C.D(mm)82 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 慣性モーメント(kg・cm2)22 型番NEF25S 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 軸方向ばね定数(N/mm)157 質量(kg)1.8 寸法B(mm)33.5 寸法E(mm)11.2 寸法H(mm)61 寸法HK(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする