種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)35外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4GD2(kgf・cm2)89P.C.D(mm)82ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)25.5×104下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)22型番NEF25S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)157質量(kg)1.8寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2寸法H(mm)61寸法HK(mm)-