エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)32 軸穴径d2(Φmm)50 注文コード49680864 品番NEF80S-NH32JD2-NH50JD2
参考基準価格(税別)¥43,133 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など155種類から選べます 他の種類を見る
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)32 軸穴径d2(Φmm)50 外径K(Φmm)143 全長(mm)107.3 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容トルク(N・m)784 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.8 GD2(kgf・cm2)440 P.C.D(mm)111 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 慣性モーメント(kg・cm2)110 型番NEF80S 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 軸方向ばね定数(N/mm)307 質量(kg)4.9 寸法B(mm)47.8 寸法E(mm)11.7 寸法H(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする