種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)50外径K(Φmm)143全長(mm)107.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440P.C.D(mm)111ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)78.4×104下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)110型番NEF80S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)307質量(kg)4.9寸法B(mm)47.8寸法E(mm)11.7寸法H(mm)84