クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温度計
赤外線放射温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49696298
品番
AP-08
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
触れずに素早く計れる赤外線温度計
バックライト付きで液晶で暗いところで使えます
測定物を照らすライト機能付き
オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質
プラスチック
質量(g)
64
測定範囲(℃)
-20〜250
本体寸法(mm)
83×53×26
精度(℃)
±2℃または±2%のいずれか大きい方の値
使用電池
単4乾電池×2本
測定単位
0.1℃
放射率
(変更可能範囲)0.10〜0.99
アズワン品番
64-8891-52
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
距離対測定範囲比(D対S)
2:1
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。