GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水廻り工具
GAONA(ガオナ)の 水廻り用締付工具
赤札見つけ 蛇口修理レンチセット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49708095
品番
GA-KH017
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
材質
レンチ:鋼
コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅
ピンセット:ステンレス
用途
蛇口修理に便利なレンチセットです。
付属品
単水栓用 混合栓用 コマ付き
アズワン品番
64-5156-95