※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーEシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
7.985
7.015
7.025
7.035
7.040
7.100
7.600
7.700
7.960
7.970
7.985
全長L(mm)
125
110
125
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49724735
品番
CE7.985
参考基準価格(税別)
¥37,380
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
7.985
全長L(mm)
125
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径d(Φmm)
8
刃長l1(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。