MZC-AG6A 超音波式加湿器用 Ag銀イオン抗菌剤 YAMAZEN(山善) 49735955

MZC-AG6A 超音波式加湿器用 Ag銀イオン抗菌剤 YAMAZEN(山善) 49735955
MZC-AG6A 超音波式加湿器用 Ag銀イオン抗菌剤 YAMAZEN(山善) 49735955

超音波式加湿器用 Ag銀イオン抗菌剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49735955
品番
MZC-AG6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

加湿器や冷風扇などの水タンクに入れるだけで99.9%除菌。抗菌成分の銀イオン(Ag+)を含むガラス系抗菌剤。ガラスに溶解させた銀イオンが徐々に水中に溶け出して細菌の増殖を抑えます。1袋で1シーズン使用可能。

用途
加湿器用抗菌剤。
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×3×140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49735955MZC-AG6A45161709KSJ-500MZC-AG6A 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善) 45161709加湿器の除菌&消臭液YAMAZEN(山善)1個
1,290
税込1,419
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49735955
2020-11-24
用途: 加湿器の除菌

まだ購入したてなので効果はわかりませんが、現在使用している加湿器のタンクは5リットルで、抗菌剤は、3リットル用だったので、買い足そうか迷っています。

1が参考にしています
対象商品 : 49735955
2020-08-24
用途: エアコン洗浄後にスライム予防の為に使用してみました。
1975サービス業

どうなるか、結果は数年後分かります。もう少し、容量が多いと良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする