9664626816 D-Subコネクタ Harting オス 37極 ハーティング 49764034

D-Subコネクタ Harting オス 37極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック定格電流 = 6.5Aハウジング材質 = 鋼長さ = 69.4mm幅 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃注文コード49764034品番9664626816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数 = 37
オス・メス = オス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.76mm
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック
定格電流 = 6.5A
ハウジング材質 = 鋼
長さ = 69.4mm
幅 = 12.5mm
動作温度 Min = -55℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする