曜日別特売
D09P13A4GL00LF D-subコネクタ FCI, オス, 9極 AMPHENOL 49817995

D-subコネクタ FCI, オス, 9極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(30個)仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm取り付け用ハードウェア = M3インサート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac長さ = 30.81mm幅 = 13.48mm深さ = 20.75mm寸法 = 30.81 x 13.48 x 20.75mmシリーズ = Delta D注文コード49817995品番D09P13A4GL00LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数 = 9
オス・メス = オス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.74mm
取り付け用ハードウェア = M3インサート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 300 V ac
長さ = 30.81mm
幅 = 13.48mm
深さ = 20.75mm
寸法 = 30.81 x 13.48 x 20.75mm
シリーズ = Delta D
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする