※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマ Rシリーズ
CR1.69
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.69
注文コード
49919012
品番
CR1.69
参考基準価格(税別)
¥16,680
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
1.69
シャンク径d(Φmm)
2
全長L(mm)
60
刃長l1(mm)
25
材質
超硬超微粒子
被削材
調資材(~50HRC、~60HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
Purpleコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。