CR1.74 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49919064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR1.74 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49919064
CR1.74 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49919064

超硬リーマ RシリーズCR1.74

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は刃径Dなど200種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.74
注文コード
49919064
品番
CR1.74
参考基準価格(税別)¥16,680販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
刃径D(Φmm)
1.74
シャンク径d(Φmm)
2
全長L(mm)
60
刃長l1(mm)
25
材質
超硬超微粒子
被削材
調資材(~50HRC、~60HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
Purpleコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする