CR10.70 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49920001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR10.70 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49920001
CR10.70 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49920001

超硬リーマ RシリーズCR10.70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)10.70
10.70
10.07
10.08
10.09
10.12
10.25
10.35
10.40
10.45
10.51
10.55
10.60
10.65
10.80
10.85
10.90
10.95
10.97
10.98
10.99
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.10
11.15
11.25
11.30
11.35
11.40
11.45
11.54
11.60
11.70
11.80
11.90
11.96
11.97
11.99
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
全長L(mm)115
内容量1本注文コード49920001品番CR10.70
参考基準価格(税別)¥44,320販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
刃径D(Φmm)
10.70
全長L(mm)
115
材質
超硬超微粒子
被削材
調資材(~50HRC、~60HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
Purpleコーティング
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l1(mm)
65
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする