エスコ
114x75x30mm 小物ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49970935
品番
EA508KD-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
仕様
仕切り板:2枚
エスコ品番
EA508KD-56
材質
コーポリマー
寸法(mm)
114×75×30
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
114×75×30
内寸(mm)
102×64×11
仕切板
2
仕切数(個)
9
仕切り
あり