EA508MA-51 100x93x100mm 小物ケース エスコ 49971434

100x93x100mm 小物ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49971434品番EA508MA-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
310

ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。
内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。
背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。
工具箱(EA505MD-6、10、11、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。

エスコ品番EA508MA-51材質ポリプロピレンクリア質量(g)89.5外寸(mm)100×93×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×93×100外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×93×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする