AC6791555A プラツカミ オーティス 50071274

AC6791555A プラツカミ オーティス 50071274
AC6791555A プラツカミ オーティス 50071274

プラツカミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色あか
適合サイズ樋:55
内容量1個注文コード50071274品番AC6791555A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
色
あか
適合サイズ
樋:55
表面仕上げ
あか
適合メーカー
トヨ・タキロン・三菱
寸法L(mm)
80
材種
貝:ASA樹脂、足:丸4.2mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする