AC6791559D プラツカミ オーティス 50071308

AC6791559D プラツカミ オーティス 50071308
AC6791559D プラツカミ オーティス 50071308

プラツカミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ダークブラウン
適合サイズ樋:60
内容量1個注文コード50071308品番AC6791559D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
色
ダークブラウン
適合サイズ
樋:60
表面仕上げ
ダークブラウン
適合メーカー
エスロン
寸法L(mm)
80
材種
貝:ASA樹脂、足:丸4.2mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする