ERNI
D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(45個)
コンタクト数
15
注文コード
50110157
品番
4620
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
この商品は
コンタクト数・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
39.1
シリーズ
TMC
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
メタル
コネクタ
標準D-Sub
シェルサイズ
【D-Sub】A
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65~+125
オス・メス
メス
コンタクトめっき
錫