曜日別特売
13922 D-Subコネクタ ERNI メス ERNI 50112056

D-Subコネクタ ERNI メス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コンタクト数50注文コード50112056品番13922
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
コンタクト数50オス・メスメスボディ向きライトアングル取付方式スルーホールピッチ(mm)2.75取り付け用ハードウェアガイドフレーム定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT定格電圧(kV)1.25ac長さ(mm)67幅(mm)11深さ(mm)15.4寸法(mm)67×11×15.4動作温度(℃)-65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする