ERNI
D-Subコネクタ ERNI メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コンタクト数
9
注文コード
50112424
品番
154236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ番号・コンタクト数・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
9
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.74
取り付け用ハードウェア
4-40 UNCインサート
定格電流(A)
3.5
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
長さ(mm)
31
幅(mm)
14.6
深さ(mm)
12.6
寸法(mm)
31×14.6×12.6
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応