ERNI
ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:9 、 ボディ向き:ライトアングル 、 寸法:64.6 x 16 x 47.4mm 、 深さ:47.4mm 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
50112957
品番
104320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:9 、 ボディ向き:ライトアングル 、 寸法:64.6 x 16 x 47.4mm 、 深さ:47.4mm 、 動作温度 Min:-20℃