ERNI
ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:9 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:ERbic Profibus 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
50112975
品番
144475
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:9 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:ERbic Profibus 、 動作温度 Min:-20℃