※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
-33/+220℃ 放射温度計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50161904
品番
EA701BC-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
エスコ品番
EA701BC-18
最小表示
0.1℃(-9.9〜+199.9℃)、それ以外は1℃
測定範囲(℃)
-33〜220
測定精度
±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値
分解能(℃)
0.1℃(-9.9〜+199.9℃)、1℃(その他の範囲)
応答時間
約1秒(90%)
放射率
0.95(固定)
距離係数
1:1
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。