TA70020A 折り畳み式パネルヒーター 麻綿 110V グリーンクロス 50264054

TA70020A 折り畳み式パネルヒーター 麻綿 110V グリーンクロス 50264054
TA70020A 折り畳み式パネルヒーター 麻綿 110V グリーンクロス 50264054
TA70020A 折り畳み式パネルヒーター 麻綿 110V グリーンクロス 50264054
TA70020A 折り畳み式パネルヒーター 麻綿 110V グリーンクロス 50264054
TA70020A 折り畳み式パネルヒーター 麻綿 110V グリーンクロス 50264054
TA70020A 折り畳み式パネルヒーター 麻綿 110V グリーンクロス 50264054

折り畳み式パネルヒーター 麻綿 110V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード50264054品番TA70020A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

デスクの下から足元を温める。冬のオフィスや、事務所などのデスクワーク時に冷えた足元をポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。家庭用コンセントに差し込むだけで、すぐに使用できます。逆さま設置時には使用できないように安全装置付きです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。45℃~65℃の範囲で温度を調節可能です。膝掛も付属していますのでさらに暖かさを感じる事ができます。

用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。付属品膝掛寸法(幅W×高さH)(mm)(側面パネル)280×530、(正面パネル)400×530定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)160±10寸法(横×縦)(mm)(毛布)920×670温度設定範囲(℃)【強】65±5、【中】55±5、【弱】45±5本体寸法(全長×高さ)(mm)970×530
注意
※電源プラグは交流100Vのコンセントを使用してください。使用後は電源スイッチを「切」にして、電源プラグを抜いてください。正しい方向で設置してください。上下逆さまに設置すると動作しません。45度以上傾けると通電が停止します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】折り畳み式パネルヒーター 麻綿 110V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50264054TA70020A07234827TA70021ATA70020A GCデスクパネルヒーター グリーンクロス 07234827GCデスクパネルヒーターグリーンクロス1台
5,980
税込6,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする