※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50303435 品番EA824EC-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740
刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)8 材質SKH51 全長(mm)53 表面処理Tinコーティング エスコ品番EA824EC-3B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする