曜日別特売
AL-SEEZ3040 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50392404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SEEZ3040 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50392404
AL-SEEZ3040 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50392404

アルミ用ソリッドエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は刃径・刃長など142種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
注文コード
50392404
品番
AL-SEEZ3040
参考基準価格(税別)¥16,770販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
6
刃数
3
全長(mm)
55
刃長(mm)
6
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする