画像準備中

チップ TPGD-FN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質DA2200 切刃長さ(mm)8.2 注文コード50444886 品番TPGD080204FN DA2200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,920 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・切刃長さ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 材質DA2200 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)8.2 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)11 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする