画像準備中

チップ RC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1 注文コード50446514 品番RC06100 ACP300
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はコーナー半径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
材質ACP300 仕様4コーナ使用 種類Rカッター コーナー半径(mm)1 インサートサイズ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする