BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
チップ CM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ACP200
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
400-9410
注文コード
50447433
品番
CM10C1SE ACP200
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACP200
仕様
シャープエッジ型
トラスコ品番
400-9410
種類
Cカッターミニ
内接円直径(Φmm)
10
コーナー半径(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。