岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 2形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50461144
品番
O2CD1.5
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
47
刃長(mm)
2
表面処理
-
先端角(°)
60×120
胴径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。